pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK4011211.07 MICRO MENHIR 500 14W-3K 1 FIN TRIAC-CORT - 4011211.07

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 15.5 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

434 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449078752672

Codice prodotto

PLK4011211.07

Cod. produttore

4011211.07

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

15.5 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

500 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Apparecchio cablato:

sì

Diametro:

115 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1350...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

MICRO MENHIR Paletto H. 500 mm - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa di chiusura realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz dimmerabile TRIAC. Ottica: 1 Finestra. COB LED Bianco 14W 1350lm 3000K. Colore: Corten.