PLATEK LIGHT SRL - PLK4011111.06 MICRO MENHIR 150 9,6W-3K 1 FIN TRIAC-GRI - 4011111.06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 11 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
257 Kg CO₂-eq
EAN
7449073660828
Codice prodotto
PLK4011111.06
Cod. produttore
4011111.06
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
11 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
150 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Stele
Con fotocellula:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro:
115 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
900...0 lm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II


