pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK3455911.09 FRAME (5W-3K) ASYMMETRIC -BRONZO - 3455911.09

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bronzo

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070478068

Codice prodotto

PLK3455911.09

Cod. produttore

3455911.09

Produttore

PLK

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bronzo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Larghezza:

205 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

420...0 lm

Frame - 230V - LED 3000K - Corpo e flangia di chiusura in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Controcassa in Nylon da ordinare separatamente. Schermo in vetro extra-chiaro temprato piano spessore 6mm. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Asimmetrico. LED Bianco 4 W 420 lm 3000K. Finitura bronzo.