pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK3440619.08 TEAM M PAL 900 17,5W-3K-M.EMIS TRIAC-ANT - 3440619.08

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 17.5 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

434 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449076004674

Codice prodotto

PLK3440619.08

Cod. produttore

3440619.08

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

17.5 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

900 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Lunghezza:

102 mm

Larghezza:

280 mm

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1600...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

TEAM Paletto H. 900 mm - Singola emissione - LED 3000K - Cornice frontale e coperchio posteriore in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione.Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura al poliestere. Viti in acciaio inox A4, staffa di fissaggio a parete in acciaio inox verniciato. Assenza di viti a vista. Lente diffondente in metacrilato ad elevato rendimento. Questo permette di avere una elevata interdistanza di installazione dei pi_ apparecchi mantenendo un illuminamento uniforme. Prodotto funzionante a tensione di rete. Alimentatore220-240V 50/60Hz dimmerabile TRIAC. Ottica: Asimmetrica. LED Bianco 11 W 1600 lm 3000K. Finitura antracite.