pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK3333662.08 TRIS 1800 (26W-4K) 220-240V 50/60HZ-ANTR - 3333662.08

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 30 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076005398

Codice prodotto

PLK3333662.08

Cod. produttore

3333662.08

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

30 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

1800 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

160 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3832...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

TRIS H. 1800 mm - COB - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa. COB LED Bianco 26W 3832lm 4000K. Colore: Antracite.