pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK3333662.06 TRIS 1800 (26W-4K) 220-240V 50/60HZ-GRIG - 3333662.06

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 29.5 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071470542

Codice prodotto

PLK3333662.06

Cod. produttore

3333662.06

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

29.5 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

1800 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro:

160 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3832...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

TRIS - H. 1800 mm - COB LED 4000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo conpolveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa. Alimentatore220-240V 50/60Hz. LED COB Bianco 24 W 3832 lm 4000K. Finitura grigio.