pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK3333614.01 TRIS 2600 (39W-3K) 220-240V 50/60HZ-NERO - 3333614.01

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 45 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078301542

Codice prodotto

PLK3333614.01

Cod. produttore

3333614.01

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

45 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

2600 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro:

160 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4900...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

TRIS - H. 2600 mm - COB LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo conpolveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa. Alimentatore220-240V 50/60Hz. LED COB Bianco 37 W 4900 lm 3000K. Finitura nero.