pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK3333611.02 TRIS 900 (21W-3K) 220-240V 50/60HZ-BIAN - 3333611.02

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 20.8 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

461 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073794639

Codice prodotto

PLK3333611.02

Cod. produttore

3333611.02

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

20.8 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

900 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Protezione della superficie:

Laccato

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro:

160 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2600...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

TRIS - H. 900 mm - COB LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa. Alimentatore220-240V 50/60Hz. LED COB Bianco 17 W 2600 lm 3000K. Finitura bianco.