pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK3270616.09 MESH XL SOSP 635 (27W-3K) WIDE TRIAC-BRO - 3270616.09

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 27.5 W

  • Colore del corpo - Bronzo

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

775 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449074989812

Codice prodotto

PLK3270616.09

Cod. produttore

3270616.09

Produttore

PLK

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

27.5 W

Colore del corpo:

Bronzo

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro:

500 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Lunghezza del pendolo:

635...635 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Altezza/profondità:

250 mm

Colore luce:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2625...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

MESH Downlight - H. 635 mm - 3000K - Testa e base realizzate in alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Asta realizzata in acciaio verniciatoe resistente alla corrosione. Schermo in policarbonato opale diffondente. Assenza di viti a vista. Alimentatore: 220-230V 50/60Hz. LED Bianco 23,8 W 2625 lm 3000K - 75°. Finitura bronzo.