pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK3240316.09 MESH PAL 1200 (12W-3K) WIDE -BRONZO - 3240316.09

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bronzo

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 12 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

344 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449074954209

Codice prodotto

PLK3240316.09

Cod. produttore

3240316.09

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bronzo

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

12 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

1200 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro:

200 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1050...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

MESH Paletto H. 1200 mm - 3000K - Testa e base realizzate in alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Asta realizzata in acciaio verniciato e resistente alla corrosione. Schermo in policarbonato opale diffondente. Assenza di viti a vista. Alimentatore220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Largo. LED Bianco 10 W 1050 lm 3000K - 87°. Finitura bronzo.