PLATEK LIGHT SRL - PLK3010316.01 FLAMINGO STELO LUN 7,5W-3K TRIAC-NERO - 3010316.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio di traverse - no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079780582
Codice prodotto
PLK3010316.01
Cod. produttore
3010316.01
Produttore
PLK
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Orientabilita':
Non regolabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Resistenza agli urti:
IK06
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
7.5...7.5 W
Potenza totale:
9 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
705...0 lm
Lunghezza:
140 mm
Larghezza:
1400 mm
Altezza/profondità:
2160 mm
Diametro esterno:
55 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no