pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK1967611.06 MOON PAL 300 (8W-3K) MONOEMISSIONE -GRIG - 1967611.06

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 7.9 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

193 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079430296

Codice prodotto

PLK1967611.06

Cod. produttore

1967611.06

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

7.9 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

313 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Altro

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

7...7 W

Con piastra d'appoggio:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Senza copertura

Lunghezza:

57 mm

Larghezza:

250 mm

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di poli:

2

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

750...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Sezione del conduttore:

1 mm²

MOON Paletto H. 300 mm. Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Anello e base realizzati in pressofusione di alluminio verniciato e resistenti alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista ed attacco a parete completamente a scomparsa. 7W 750 lm 3000K.