pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK1535612.09 SPECIAL APP 37W-3K WIDE-2 FINESTRE -BRON - 1535612.09

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 36.8 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bronzo

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

757 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449076716416

Codice prodotto

PLK1535612.09

Cod. produttore

1535612.09

Produttore

PLK

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

36.8 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bronzo

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Resistenza agli urti:

IK05

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

300 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

150 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

150 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

141.18...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4800...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

SPECIAL Applique - 2 Finestre - Vetro trasparente - COB LED 3000K - Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista ed attacco. Possibilità di cablaggio passante "entra-esci". Apertura di fascio: Largo. LED COB Bianco 34W 4800 lm 3000K. Finitura bronzo.