PLATEK LIGHT SRL - PLK1517317.08 ONE 2.0 PRO 21W-3K ELLIPTICAL DALI-ANTR - 1517317.08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto al montaggio di traverse - no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079322225
Codice prodotto
PLK1517317.08
Cod. produttore
1517317.08
Produttore
PLK
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Orientabilita':
Orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Resistenza agli urti:
IK05
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
20.5...20.5 W
Potenza totale:
21.7 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2250...0 lm
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Altezza/profondità:
193 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no