pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK1517313.09 ONE 2.0 PROIETTORE 21W-3K M DALI-BRONZO - 1517313.09

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 21.7 W

  • Colore del corpo - Bronzo

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072424797

Codice prodotto

PLK1517313.09

Cod. produttore

1517313.09

Produttore

PLK

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

21.7 W

Colore del corpo:

Bronzo

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

193 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per potenza lampada:

20.5...20.5 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

150 mm

Lunghezza:

150 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2250...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

ONE Proiettore - Vetro trasparente - 9 LED 3000K - Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista. Apertura di fascio: Medio 28°. LED COB Bianco 20,5 W 2250 lm 3000K. Finitura bronzo.