PLATEK LIGHT SRL - PLK1050661.07 MINI ONE PAL 500 9,5W-4K 1 FINESTRA -COR - 1050661.07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 10.5 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
7449071701899
Codice prodotto
PLK1050661.07
Cod. produttore
1050661.07
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
10.5 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Altezza/profondità:
800 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Apparecchio cablato:
sì
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1040...0 lm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


