pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK1050614.01 MINI ONE PAL 500 (9,5W-3K) 4 FINESTRE -N - 1050614.01

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 10.3 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

257 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449077226860

Codice prodotto

PLK1050614.01

Cod. produttore

1050614.01

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

10.3 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

500 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con piastra d'appoggio:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

MINI ONE Paletto - 4 Finestre - H. 500 mm - LED 3000K - Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere.Assenza di viti a vista. LED Bianco 8 W 1000 lm 3000K. Finitura nero.