pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK1021662.08 M.SPEC APP 21W-4K WIDE-2 FIN SOFT-ANTR - 1021662.08

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 10 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449075907396

Codice prodotto

PLK1021662.08

Cod. produttore

1021662.08

Produttore

PLK

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

10 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Resistenza agli urti:

IK05

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

200 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

100 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

100 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

115.55...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2080...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

MINI SPECIAL Applique - 2 Finestre - Vetro sabbiato - MINI SPECIAL, piccoli parallelepipedi disponibili in diverse versioni per vari utilizzi:  una famiglia di prodotti dal design minimale e dalle forme geometriche pure, in grado di fornire luce radente sulle pareti. Il prodotto si inserisce a parete e plafone con attacco a scomparsa e viti invisibili. Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista. LED Bianco 18W 2080lm 4000K. Colore: Antracite.