PLATEK LIGHT SRL - PLK1020611.08 MINI SPECIAL APP 10W-3K WIDE-1 FIN-ANTR - 1020611.08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 10 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Antracite
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
173 Kg CO₂-eq
EAN
7449076352508
Codice prodotto
PLK1020611.08
Cod. produttore
1020611.08
Produttore
PLK
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
10 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Resistenza agli urti:
IK05
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
200 mm
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Larghezza:
100 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
100 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
efficienza luminosa della lampada:
125...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


