pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK1015611.07 MINI ONE PAL 150 7,3W-3K 1 FINESTRA -COR - 1015611.07

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 7.8 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

193 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449071859453

Codice prodotto

PLK1015611.07

Cod. produttore

1015611.07

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

7.8 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

150 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Apparecchio cablato:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

600...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

MINI ONE Paletto H. 150 mm - 1 Finestra - Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista. LED Bianco 6W 600lm 3000K. Colore: Corten.