pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZVF PFM20C4N TAPPO PASSACAVO FILETTATO M20 PER CAVI D - VF PFM20C4N

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZVF PFM20C4N TAPPO PASSACAVO FILETTATO M20 PER CAVI D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8018851232176

Codice prodotto

PZZVF PFM20C4N

Cod. produttore

VF PFM20C4N

Produttore

PZZ

Tappo passacavo per un cavo da Ø 4 a Ø 8 mm, filettato M20x1,5. Materiale corpo: tecnopolimero. Grado di protezione: IP54 secondo EN 60529. Coppia di serraggio: da 0,8 a 1 Nm.