PIZZATO ELETTRICA - PZZVE DL1A5D09 DISCO LUMINOSO A DOPPIA FUNZIONE FISSA/L - VE DL1A5D09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Forma - Tondo
Diametro esterno - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018851387937
Codice prodotto
PZZVE DL1A5D09
Cod. produttore
VE DL1A5D09
Produttore
PZZ
Colore:
Giallo
Forma:
Tondo
Diametro esterno:
60 mm
Disco luminoso a doppia funzione fissa/lampeggiante, ? 60 mm, con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc, Diametro: 60 mm, Colore: Giallo, Tipologia di indicazione: Doppia funzione: luce fissa / luce lampeggiante.


