pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZST HE210MK-H1TG SENSORE DI SICUREZZA SERIE STH - ST HE210MK-H1TG

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZST HE210MK-H1TG SENSORE DI SICUREZZA SERIE STH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite di contatto sicure - 0

  • Tipo di azionamento - Transponder

  • Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851541889

Codice prodotto

PZZST HE210MK-H1TG

Cod. produttore

ST HE210MK-H1TG

Produttore

PZZ

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Transponder

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con indicatore di stato:

Grado di protezione (IP):

IP67

I sensori di sicurezza RFID della serie ST G - ST H rappresentano l'evoluzione della serie ST D, già conosciuta ed apprezzata da costruttori e utilizzatori di macchine. Grazie alla forma simmetrica della custodia è possibile utilizzare lo stesso sensoresia su porte destre che su porte sinistre, semplicemente ruotando il sensore su se stesso. L'interasse dei fori di fissaggio (22 mm per la serie ST G, 78 mm per la serie ST H) è stato realizzato appositamente per poter effettuare un upgrade tecnologico dei tradizionali sensori magnetici delle serie SR A e SR B, sostituendoli con un evoluto sensore di sicurezza RFID, senza modificare gli interassi di foratura sulla macchina. L'involucro monolitico senza la presenza di resine per incapsulamento a vista, permette la sua applicazione anche negli ambienti più aggressivi come, ad esempio, nel settore alimentare e farmaceutico.