PIZZATO ELETTRICA - PZZST HD510M0.2-H1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STH - ST HD510M0.2-H1T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite di contatto sicure - 0
Tipo di azionamento - Transponder
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Confezione
1 PZ
EAN
8018851537516
Codice prodotto
PZZST HD510M0.2-H1T
Cod. produttore
ST HD510M0.2-H1T
Produttore
PZZ
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Tipo di azionamento:
Transponder
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
0.2 mA
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con indicatore di stato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67


