pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZST HD210MP-H1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STH - ST HD210MP-H1T

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZST HD210MP-H1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite di contatto sicure - 0

  • Tipo di azionamento - Transponder

  • Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851537615

Codice prodotto

PZZST HD210MP-H1T

Cod. produttore

ST HD210MP-H1T

Produttore

PZZ

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Tipo di azionamento:

Transponder

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con indicatore di stato:

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore di sicurezza serie ST H, Custodia: Custodia in tecnopolimero, serie ST H, Ingressi ed uscite: 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 integrato in tecnopolimero, Livello di codifica azionatore: Alto livello di codifica, azionatori tutti diversi (1T), Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 11 mm, Forza di ritenuta magnete permanente: Senza magnete, Forma dell'azionatore: Dimensioni 90x25x18 mm, fissaggio laterale (H), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.