PIZZATO ELETTRICA - PZZST GD510MK-G1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STG - ST GD510MK-G1T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Forma della scatola - Blocco
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Numero di uscite di contatto sicure - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8018851511684
Codice prodotto
PZZST GD510MK-G1T
Cod. produttore
ST GD510MK-G1T
Produttore
PZZ
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Forma della scatola:
Blocco
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con indicatore di stato:
sì
Rivestimento scatola:
Altro
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
sì