pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZST GD420M0.2 SENSORE DI SICUREZZA SERIE STG - ST GD420M0.2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZST GD420M0.2 SENSORE DI SICUREZZA SERIE STG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Forma della scatola - Blocco

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Numero di uscite di contatto sicure - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851514210

Codice prodotto

PZZST GD420M0.2

Cod. produttore

ST GD420M0.2

Produttore

PZZ

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con indicatore di stato:

sì

Rivestimento scatola:

Altro

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Sensore di sicurezza serie ST?G, Custodia: Custodia in tecnopolimero, serie ST G, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, ; 1 ingresso di programmazione I3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC e connettore M12, Livello di codifica azionatore: Senza azionatore, Distanza intervento azionatore: Senza azionatore, Forma dell'azionatore: Senza azionatore, Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.