PIZZATO ELETTRICA - PZZST DL310N10-D1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD - ST DL310N10-D1T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851413025
Codice prodotto
PZZST DL310N10-D1T
Cod. produttore
ST DL310N10-D1T
Produttore
PZZ
Sensore di sicurezza serie ST?D, Custodia: Custodia in tecnopolimero con uscita connessione da sinistra, serie ST D, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, Livello di codifica azionatore: Alto livello di codifica, Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 12 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 45x25x18 mm, fissaggio frontale e laterale (D), Temperatura ambiente:Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.


