pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZST DL310MK-L1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD - ST DL310MK-L1T

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZST DL310MK-L1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851461736

Codice prodotto

PZZST DL310MK-L1T

Cod. produttore

ST DL310MK-L1T

Produttore

PZZ

Sensore di sicurezza serie ST?D, Custodia: Custodia in tecnopolimero con uscita connessione da sinistra, serie ST D, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 integrato in acciaio inox, Livello di codifica azionatore: Alto livello di codifica, Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 12 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 53x16x7 mm, fissaggio frontale (L), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.