PIZZATO ELETTRICA - PZZST DL210MK-E0T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD - ST DL210MK-E0T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851397189
Codice prodotto
PZZST DL210MK-E0T
Cod. produttore
ST DL210MK-E0T
Produttore
PZZ
Sensore di sicurezza serie ST?D, Custodia: Custodia in tecnopolimero con uscita connessione da sinistra, serie ST D, Ingressi ed uscite: 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 integrato in acciaio inox, Livello di codifica azionatore: Basso livello di codifica, Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 20 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 40x50x16 mm, fissaggio frontale (E), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.


