pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZST DD511MK-E1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD - ST DD511MK-E1T

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZST DD511MK-E1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Forma della scatola - Blocco

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Numero di uscite di contatto sicure - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851419744

Codice prodotto

PZZST DD511MK-E1T

Cod. produttore

ST DD511MK-E1T

Produttore

PZZ

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con indicatore di stato:

Rivestimento scatola:

Altro

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

Sensore di sicurezza serie ST?D, Custodia: Custodia in tecnopolimero con uscita connessione da destra, serie ST D, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, ; 1 ingresso retroazione (EDM), Alimentazione: 10 ... 30 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 integrato in acciaio inox, Livello di codifica azionatore: Alto livello di codifica, Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 20 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 40x50x16 mm, fissaggio frontale (E), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.