pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZST DD511MK-D1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD - ST DD511MK-D1T

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZST DD511MK-D1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato - sì

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

  • Larghezza del sensore - 18 mm

  • Altezza del sensore - 25 mm

  • Lunghezza del sensore - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851283901

Codice prodotto

PZZST DD511MK-D1T

Cod. produttore

ST DD511MK-D1T

Produttore

PZZ

Con indicatore di stato:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

25 mm

Lunghezza del sensore:

72 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore di sicurezza serie ST?D, Custodia: Custodia in tecnopolimero con uscita connessione da destra, serie ST D, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, ; 1 ingresso retroazione (EDM), Alimentazione: 10 ... 30 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 integrato in acciaio inox, Livello di codifica azionatore: Alto livello di codifica, Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 12 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 45x25x18 mm, fissaggio frontale e laterale (D), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.