pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZST DD421N10-E1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD - ST DD421N10-E1T

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZST DD421N10-E1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851513329

Codice prodotto

PZZST DD421N10-E1T

Cod. produttore

ST DD421N10-E1T

Produttore

PZZ

Sensore di sicurezza serie ST?D, Custodia: Custodia in tecnopolimero con uscita connessione da destra, serie ST D, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, ; 1 ingresso di programmazione I3,Alimentazione: 10 ... 30 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, Livello di codifica azionatore: Alto livello di codifica, Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 20 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 40x50x16 mm, fissaggio frontale (E), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.