PIZZATO ELETTRICA - PZZST DD420N10 SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD - ST DD420N10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851424533
Codice prodotto
PZZST DD420N10
Cod. produttore
ST DD420N10
Produttore
PZZ
Sensore di sicurezza serie ST?D, Custodia: Custodia in tecnopolimero con uscita connessione da destra, serie ST D, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, ; 1 ingresso di programmazione I3,Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, Livello di codifica azionatore: Senza azionatore, Distanza intervento azionatore: Senza azionatore, Forma dell'azionatore: Senza azionatore, Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.


