pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZSR BD42ALK-B02F SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMPLETO - SR BD42ALK-B02F

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Forma della scatola - Blocco

  • Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Distanza di commutazione - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851122712

Codice prodotto

PZZSR BD42ALK-B02F

Cod. produttore

SR BD42ALK-B02F

Produttore

PZZ

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Forma della scatola:

Blocco

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz:

24...24 V

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Numero di uscite di contatto sicure:

2

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

88 mm

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione nominale DC:

24...24 V

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

13 mm

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz:

24...24 V

Rivestimento scatola:

Altro

Distanza di commutazione OFF sicura:

20 mm

Distanza di commutazione ON sicura:

8 mm

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

250 mA

Temperatura ambiente:

-25...80 °C

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Sensore magnetico di sicurezza completo di azionatore, Custodia: Custodia in tecnopolimero con piastrine metalliche di fissaggio, IP67 e IP69K, Contatti: 1NC+1NO (a protezione chiusa), Tipo di cavo o connettore: Connettore M8 a 4 poli, Azionatore: Distanza azionamento 8 mm.

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA

Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA