pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZSR BD42ALK-B01F SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMPLETO - SR BD42ALK-B01F

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZSR BD42ALK-B01F SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMPLETO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite semiconduttori sicure - 0

  • Tipo di azionamento - Magnete

  • Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851122811

Codice prodotto

PZZSR BD42ALK-B01F

Cod. produttore

SR BD42ALK-B01F

Produttore

PZZ

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Tipo di azionamento:

Magnete

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Adatto per funzioni di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP67

Sensore magnetico di sicurezza completo di azionatore. Custodia: Custodia in tecnopolimero con piastrine metalliche di fissaggio, IP67 e IP69K. Contatti: 1NC + 1NO(a protezione chiusa). Tipo di cavo o connettore: Connettore M8 a 4 poli. Azionatore: B01F distanza azionamento 5 mm.