PIZZATO ELETTRICA - PZZSR AL40ALK-A01N SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMPLETO - SR AL40ALK-A01N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Forma della scatola - Blocco
Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8
Confezione
1 PZ
EAN
8018851140082
Codice prodotto
PZZSR AL40ALK-A01N
Cod. produttore
SR AL40ALK-A01N
Produttore
PZZ
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Forma della scatola:
Blocco
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
Contatto Reed
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di azionamento:
Magnete
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Rivestimento scatola:
Altro
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e


