pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZSR AD41AN5 SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA - SR AD41AN5

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZSR AD41AN5 SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Forma della scatola - Blocco

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - Contatto Reed

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851158940

Codice prodotto

PZZSR AD41AN5

Cod. produttore

SR AD41AN5

Produttore

PZZ

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto Reed

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di azionamento:

Magnete

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Rivestimento scatola:

Altro

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Sensore magnetico di sicurezza, Custodia: Custodia in tecnopolimero, connessione da destra, Contatti: 2NC+1NO (a protezione chiusa), Azionatore: Senza azionatore.