pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 42040 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 42040

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 42040 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta protettiva -

  • Tipo di comando - On oppure off

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP53

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851131219

Codice prodotto

PZZPX 42040

Cod. produttore

PX 42040

Produttore

PZZ

Con calotta protettiva:

Tipo di comando:

On oppure off

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP53

Adatto per funzioni di sicurezza:

Colore:

Grigio

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Grigio (RAL 7035), Unit? di contatto: 2x(1NO+1NC scatto rapido) scalati, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: S?.