pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 20101-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 20101-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 20101-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta protettiva - sì

  • Tipo di comando - On oppure off

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851211867

Codice prodotto

PZZPX 20101-M2

Cod. produttore

PX 20101-M2

Produttore

PZZ

Con calotta protettiva:

sì

Tipo di comando:

On oppure off

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Colore:

Rosso

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Rosso (RAL 3020), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP65, Apertura positiva: S?.