pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12740 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 12740

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12740 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta protettiva -

  • Tipo di comando - On oppure off

  • Con bloccaggio -

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP53

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851141942

Codice prodotto

PZZPX 12740

Cod. produttore

PX 12740

Produttore

PZZ

Con calotta protettiva:

Tipo di comando:

On oppure off

Con bloccaggio:

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP53

Adatto per funzioni di sicurezza:

Colore:

Giallo

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023), Unit? di contatto: 2NO + 2NC scatto rapido, scalati, Grado di protezione: IP53.

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA

Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA