pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 11401 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 11401

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 11401 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta protettiva -

  • Tipo di comando - On oppure off

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851284014

Codice prodotto

PZZPX 11401

Cod. produttore

PX 11401

Produttore

PZZ

Con calotta protettiva:

Tipo di comando:

On oppure off

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Colore:

Giallo

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023), Unit? di contatto: 2NO scatto rapido, Grado di protezione: IP65.