PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10211 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con calotta protettiva - sì
Tipo di comando - On oppure off
Con bloccaggio - sì
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8018851058172
Codice prodotto
PZZPX 10211
Cod. produttore
PX 10211
Produttore
PZZ
Con calotta protettiva:
sì
Tipo di comando:
On oppure off
Con bloccaggio:
sì
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Colore:
Giallo
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Un prodotto PIZZATO ELETTRICA
Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA


