pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20220-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 20220-M2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20220-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - On oppure off

  • Con calotta protettiva - no

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Rosso

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851163432

Codice prodotto

PZZPA 20220-M2

Cod. produttore

PA 20220-M2

Produttore

PZZ

Tipo di comando:

On oppure off

Con calotta protettiva:

no

Materiale:

Plastica

Colore:

Rosso

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP53

Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020), Unit? di contatto: 2x(1NO+1NC) scatto rapido, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: S?.