pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20100 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 20100

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20100 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta protettiva - no

  • Tipo di comando - On oppure off

  • Con bloccaggio - sì

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851057441

Codice prodotto

PZZPA 20100

Cod. produttore

PA 20100

Produttore

PZZ

Con calotta protettiva:

no

Tipo di comando:

On oppure off

Con bloccaggio:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP53

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Con isolamento protettivo:

sì

Colore:

Rosso

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: S?.

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA

Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA