pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNX P31AZ1SMK-F60 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC - NX P31AZ1SMK-F60

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNX P31AZ1SMK-F60 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con indicatore di stato -

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

  • Forza di chiusura - 6000 N

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Bistabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851638428

Codice prodotto

PZZNX P31AZ1SMK-F60

Cod. produttore

NX P31AZ1SMK-F60

Produttore

PZZ

Con indicatore di stato:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Forza di chiusura:

6000 N

Con sblocco d'emergenza:

no

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Bistabile

Con sblocco ausiliario:

Numero contatti di commutazione:

0

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza RFID con blocco serie NX, Tipo di funzionamento: Modalit? 2 elettromagnete bistabile. Attivazione OS1 e OS2 con azionatore inserito., Ingressi e uscite: 2 ingressi sicuri IS1, IS2; 2 uscite sicure OS1, OS2; 1 uscita segnalazioneazionatore inserito O3; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4; 2 ingressi attivazione elettromagnete IE1, IE2; 1 ingresso reset I3, Riconoscimento azionatore: Azionatore pre-programmato in fabbrica (disponibile solo completo di azionatore), Sblocco ausiliario: Sblocco a chiave esagonale frontale, Tipo di cavo o connettore integrato: Connettore M12 a 12 poli, Azionatore: Completo di azionatore a basso livello di codifica VN NX-F60, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Calotta: Calotta multicolore di segnalazione illuminabile mediante LED RGB.