PIZZATO ELETTRICA - PZZNX B42AE1SMK INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC - NX B42AE1SMK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di meccanismo di ritenuta - Bistabile
Con sblocco d'emergenza - sì
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Con indicatore di stato - sì
Forza di chiusura - 6000 N
Confezione
1 PZ
EAN
8018851670343
Codice prodotto
PZZNX B42AE1SMK
Cod. produttore
NX B42AE1SMK
Produttore
PZZ
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Bistabile
Con sblocco d'emergenza:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Con indicatore di stato:
sì
Forza di chiusura:
6000 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con sblocco ausiliario:
sì
Numero contatti di commutazione:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Altro
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Grado di protezione (IP):
IP67