pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNX B31CZ1SPK-F61 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC - NX B31CZ1SPK-F61

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNX B31CZ1SPK-F61 INTERRUTTORE DI SICUREZZA RFID CON BLOCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Bistabile

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Con indicatore di stato -

  • Forza di chiusura - 6000 N

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851657184

Codice prodotto

PZZNX B31CZ1SPK-F61

Cod. produttore

NX B31CZ1SPK-F61

Produttore

PZZ

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Bistabile

Con sblocco d'emergenza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Con indicatore di stato:

Forza di chiusura:

6000 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con sblocco ausiliario:

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza RFID con blocco serie NX, Tipo di funzionamento: Modalit? 1 elettromagnete bistabile. Attivazione OS1 e OS2 con azionatore inserito e bloccato., Ingressi e uscite: 2 uscite sicure OS1, OS2; 1 uscita segnalazione azionatore inserito O3; 2 ingressi attivazione elettromagnete IE1, IE2; 1 ingresso di programmazione/reset I3; , Riconoscimento azionatore: Azionatore pre-programmato in fabbrica (disponibile solo completo di azionatore), Sblocco ausiliario: Sblocco a chiave esagonale su3 lati, Tipo di cavo o connettore integrato: Connettore M12 a 8 poli per connessioni stand-alone, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NX-F61, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Calotta: Calotta multicolore di segnalazione illuminabile mediante LED RGB.