PIZZATO ELETTRICA - PZZNS H4ZZ1SMK-F40 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NS H4ZZ1SMK-F40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - sì
Forza di chiusura - 2100 N
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Con sblocco ausiliario - no
Categoria di protezione antideflagrante per gas - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8018851419034
Codice prodotto
PZZNS H4ZZ1SMK-F40
Cod. produttore
NS H4ZZ1SMK-F40
Produttore
PZZ
Con indicatore di stato:
sì
Forza di chiusura:
2100 N
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con sblocco ausiliario:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67