pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNS H4ZZ1SA5-F41 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NS H4ZZ1SA5-F41

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNS H4ZZ1SA5-F41 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita

  • Con sblocco d'emergenza - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Con cavo preconfezionato

  • Con indicatore di stato -

  • Forza di chiusura - 2100 N

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851595219

Codice prodotto

PZZNS H4ZZ1SA5-F41

Cod. produttore

NS H4ZZ1SA5-F41

Produttore

PZZ

Tipo di meccanismo di ritenuta:

Principio della corrente parassita

Con sblocco d'emergenza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Con indicatore di stato:

Forza di chiusura:

2100 N

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con sblocco ausiliario:

no

Numero contatti di commutazione:

0

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Principio di funzionamento: Principio H, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato; Modalit? 2: uscite di sicurezza OS attive con protezione chiusa, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Sblocco ausiliario orientabile: Senza sblocco, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Tipo di connessione: Cavo PVC 12x0,14 mm2, lunghezza5m, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo.